GN.30935-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-28-D
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-28-D
Rubix:160000000520516
Produttore:DIN 6319-28-D




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30935-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-28-D
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore