DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51747 115 X 7 X 22,23 MM 7100141083
Disco abrasivo SILVER
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:51747
Rubix:999190300025353
Produttore:7100141083
EAN:04054596443730
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51747 115 X 7 X 22,23 MM 7100141083
Il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver è il nostro disco di Tipo 27, progettato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore, che consente di effettuare un taglio rapido e uniforme durante la molatura e la rimozione di materiale pesante su acciaio inox, acciaio dolce, leghe per il settore aerospaziale e altro ancora.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione