DISCHI IBRIDI T27 - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 52052 150 X 4.2 X 22.23 7100214087

3M™ Cut & Grind disco di sgrossatura

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:52052
Rubix:999210316055455
Produttore:7100214087
EAN:04054596724969
DISCHI IBRIDI T27 - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 52052 150 X 4.2 X 22.23 7100214087
Riepilogo info tecniche
Diametro150 mm
Spessore4,2 mm

Dettagli del prodotto : DISCHI IBRIDI T27 - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 52052 150 X 4.2 X 22.23 7100214087


I dischi 3M™ Cut & Grind per sgrossatura possono essere utilizzati sia come dischi di sgrossatura sia come dischi da taglio per prestazioni di punta quotidiane nei più svariati ambiti di applicazione: • Taglio • Levigatura • Rifinitura delle fughe • Levigatura della radice di saldatura • Intaglio • Smussatura • Smerigliatura dei punti di colata
I dischi 3M™ Cut & Grind per sgrossatura sono stati sviluppati per permetterle di asportare più materiale con un investimento economico inferiore. Si distinguono nei lavori gravosi per un taglio rapido e pulito grazie al minor sforzo richiesto e a minori segni di vibrazione durante la rifinitura delle fughe e la levigatura della radice. La tecnologia del grano di precisione 3M taglia agevolmente il metallo grazie ai bordi estremamente affilati e microreplicati. Ciò consente un taglio più rapido con minore sviluppo di calore e un’usura inferiore rispetto agli abrasivi convenzionali. Inoltre questi dischi durevoli devono essere sostituiti meno frequentemente, permettendole di eseguire i lavori di levigatura quotidiani in modo sensibilmente più rapido.

Punti di forza

I dischi 3M™ Cut & Grind, grazie al grano ceramico sagomato di precisione 3M, offrono una maggiore velocità di lavoro e una durata più lunga.;Progettati per il cliente attento ai costi. Materiali abrasivi ad alte prestazioni a un prezzo interessante.;Versatile: il disco abrasivo legato con resina sintetica, stabile, è adatto sia come disco di sgrossatura sia come disco da taglio per la lavorazione dell'acciaio da costruzione e dell'acciaio inossidabile.;Rapporto qualità-prezzo perfetto

Applicazioni

Levigatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Spessore4,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,03 IVA esclusa
/ Unità
11,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione