DISCO IBRIDO T27 CUBITRON II - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 81149 125 X 4.2 X 22.23 7100017402

Disco ibrido 3M™ Cubitron™ II T27

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:81149
Rubix:999190300025381
Produttore:7100017402
EAN:4046719811496
DISCO IBRIDO T27 CUBITRON II - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 81149 125 X 4.2 X 22.23 7100017402

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DISCO IBRIDO T27 CUBITRON II - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 81149 125 X 4.2 X 22.23 7100017402


La tecnologia innovativa garantisce durata del prodotto e velocità di taglio leader del settore aumentando la produttività e i risultati e riducendo al tempo stesso i costi totali per gli abrasivi.
Questo disco per taglio e smerigliatura ad altissime prestazioni contiene grana realizzata con precisione per operazioni di taglio rapide e lunga durata. Appositamente formulato per l'uso su acciaio inox e acciaio dolce per tutte le applicazioni di taglio, smerigliatura e scanalatura.

Punti di forza

Grana realizzata con precisione 3M per taglio ultrarapido e lunga durata;Versatile: utilizzare come mola e disco da taglio;Appositamente creato per l'uso su acciaio inossidabile e acciaio dolce;Taglio a freddo per qualità superiore e taglio più rapido;Fissaggio a sostituzione rapida per produttività e risultati migliorati

Applicazioni

Da utilizzare sia come disco da taglio che come disco da sbavo su substrati di acciaio inox e acciaio dolce

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio134,02 g
Diametro125 mm
Spessore4,2 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione