DISCO IBRIDO DA TAGLIO E SBAVO CUBITRON3, 94946, 36+, T27 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303974
Disco ibrido da taglio e sbavo 3M™ Cubitron™ 3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:94946
Rubix:999250612002595
Produttore:7100303974
EAN:4064035079086

Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO IBRIDO DA TAGLIO E SBAVO CUBITRON3, 94946, 36+, T27 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303974
Il disco ibrido da taglio e sbavo 3M™ Cubitron™ 3 è una soluzione versatile disegnata per essere usata sia come disco da sbavo che come disco da taglio - ideale per le operazioni di taglio, sbavo, sgolatura e molte altre. A differenza di altri prodotti abrasivi che sono pensati per un solo uso, questo disco può essere usato per affrontare diverse sfide grazie anche, in parte, ad una superficie interna piana che può molare e ad unbordo esterno sottile che può essere usato perpendicolarmente alla superficie di lavoro per tagli e sgolature. Questo design innovativo rimuove la necessità di utilizzare diversi utensili e aiuta a massimizzare la produzione. Il disco ibrido 3M™ Cubitron™ 3 contiene il granulo 3M Re-Engineered Precision Shaped Grain che include una nuova tecnologia molecolare brevettata che prevede granuli abrasive con punte ancora più taglienti che si rigenerano continuamente rompendosi. Queste punte rendono l'abrasivo ancora più affilato, con un taglio più freddo e un disco più duraturo degli abrasivi tradizionali. Gli abrasivi ad alte prestazioni 3M™ Cubitron™ sono ideati per i professionisti che vogliono di più dai loro utensili — prova gli abrasivi di nuova generazione scegliendo i dischi ibridi da taglio e sbavo 3M™ Cubitron™ 3.
Punti di forza
DISCO MULTIUSO: può essere utilizzato sia come disco da sbavo che come disco da taglio, rendendolo il prodotto giusto per operazioni quali taglio, sbavo, sgolatura e molto altro
MIGLIORE VELOCITA': Fino al 5% più veloce rispetto ai dischi ibridi 3M™ Cubitron™ II per ridurre il tempo e la pressione richiesti per la lavorazione
DISCO RIGIDO RINFORZATO: disegnato per essere usato come disco da sbavo e da taglio sia su acciaio inossidabile che su acciaio dolce
MIGLIORE PERFORMANCE: la composizione riformulata del disco offre bilanciamento migliore e un'azione più morbida mantenendo una produttività elevata, riducendo così le rilavorazioni e garantendo una migliore finitura
LUNGA DURATA: Disegnato per durare più a lungo dei principali dischi concorrenti
3M PRECISION-SHAPED GRAIN REINGEGNERIZZATO: all'interno di trova il Precision Shaped Grain reingegnerizzato, con una tecnologia di legami molecolari disegnata per avere punte affilate che si frantumano continuamente per formare sempre nuove punte e garantire una superficie uniforme, un taglio più freddo e un consumo ottimale del minerale
MIGLIORE VELOCITA': Fino al 5% più veloce rispetto ai dischi ibridi 3M™ Cubitron™ II per ridurre il tempo e la pressione richiesti per la lavorazione
DISCO RIGIDO RINFORZATO: disegnato per essere usato come disco da sbavo e da taglio sia su acciaio inossidabile che su acciaio dolce
MIGLIORE PERFORMANCE: la composizione riformulata del disco offre bilanciamento migliore e un'azione più morbida mantenendo una produttività elevata, riducendo così le rilavorazioni e garantendo una migliore finitura
LUNGA DURATA: Disegnato per durare più a lungo dei principali dischi concorrenti
3M PRECISION-SHAPED GRAIN REINGEGNERIZZATO: all'interno di trova il Precision Shaped Grain reingegnerizzato, con una tecnologia di legami molecolari disegnata per avere punte affilate che si frantumano continuamente per formare sempre nuove punte e garantire una superficie uniforme, un taglio più freddo e un consumo ottimale del minerale
Applicazioni
Cutting - Grinding
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 4,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione