DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51749 150 X 7 X 22,23 MM 7100141089

Disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51749
Rubix:999190300024692
Produttore:7100141089
EAN:04054596443969
DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51749 150 X 7 X 22,23 MM 7100141089

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51749 150 X 7 X 22,23 MM 7100141089


Per applicazioni di molatura aggressive quali la smussatura, la rimozione dei residui, la molatura delle saldature e la lavorazione dei bordi su una vasta gamma di metalli, utilizza il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver. Questo disco contiene il granulo Precision Shaped Grain, che si frattura continuamente formando punte e bordi molto affilati, che incidono con precisione il metallo, piuttosto che intaccarlo o scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Questo contribuisce a una durata significativamente maggiore rispetto agli abrasivi tradizionali a granulo ceramico, mantenendo al contempo una grande rapidità di taglio durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Utilizzare con strumenti e accessori progettati per i dischi da sbavo a centro depresso. Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre su uno strumento con protezione approvata, in base allo standard DIN EN 12413 per gli abrasivi rigidi.
Il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver è il nostro disco di Tipo 27, progettato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore, che consente di effettuare un taglio rapido e uniforme durante la molatura e la rimozione di materiale pesante su acciaio inox, acciaio dolce, leghe per il settore aerospaziale e altro ancora.

Punti di forza

Perfetto per la molatura pesante, la smussatura e la rimozione delle saldature;Il granulo 3M Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, contribuendo ad aumentare la produttività;Il disco di lunga durata consente di ottenere prestazioni eccezionali;Utilizzabile su una vasta gamma di substrati, tra cui acciaio al carbonio e acciaio inox;Funziona con strumenti e accessori per dischi da sbavo a centro depresso;Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre su uno strumento con protezione approvata, in base allo standard DIN EN 12413 per gli abrasivi rigidi

Applicazioni

Per applicazioni di molatura aggressive quali la smussatura, la rimozione dei residui, la molatura delle saldature e la lavorazione dei bordi su una vasta gamma di metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Modello3m™ silver depressed centre grinding wheel, t27
Serieadvanced series abrasives
Grano36
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione