36+ DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 98647 125 X 7 X 22,23 7100303982

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:98647
Rubix:999240711007135
Produttore:7100303982
EAN:04064035078829
36+ DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 98647 125 X 7 X 22,23 7100303982
Riepilogo info tecniche
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 36+ DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 98647 125 X 7 X 22,23 7100303982


ELEMENTO DI TENSIONE
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Punti di forza


∙ Coppie molto elevate ∙ Capacità di resistere ai momenti flettenti

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare gradualmente e uniformemente tutte le viti di serraggio in senso trasversale fino a metà della coppia di serraggio Ms. Ripetere la stessa procedura per serrare tutte le viti alla coppia di serraggio completa Ms. Controllare la coppia di serraggio Ms specificata dall'ultima vite serrata per tutte le viti in senso orario. Questa procedura non deve essere ripetuta più di due volte. Dopo questo controllo non è necessario effettuare ulteriori pre-serraggi. Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono significativamente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoceramica
Modellocubitron 3 depressed center grinding wheel
Seriecubitron 3
Grano36
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,64 IVA esclusa
/ Unità
11,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore