X-LOCK MOLA DA SBAVO EXPERT FOR METAL 125X6 MM A CENTRO DEPRESSO 2608619259
Disco di rettifica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608619259
Rubix:999190500003770
EAN:3165140947497


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 6 mm |
Dettagli del prodotto : X-LOCK MOLA DA SBAVO EXPERT FOR METAL 125X6 MM A CENTRO DEPRESSO 2608619259
Punti di forza
-Grana abrasiva in ossido di alluminio, cariche funzionali e additivi con matrice legante in resina fenolica sono adatti per applicazioni su metallo
Tessuto in fibra di vetro di precisione per una stabilità del disco particolarmente elevata e la massima sicurezza di lavoro
Clicca su di esso con X-LOCK - il sistema di cambio accessori più veloce sul mercato. Adatto anche alle smerigliatrici angolari per dadi e filetti
La sostituzione dei dischi incollati è rapida e comoda grazie al sistema X-LOCK senza chiave
Tessuto in fibra di vetro di precisione per una stabilità del disco particolarmente elevata e la massima sicurezza di lavoro
Clicca su di esso con X-LOCK - il sistema di cambio accessori più veloce sul mercato. Adatto anche alle smerigliatrici angolari per dadi e filetti
La sostituzione dei dischi incollati è rapida e comoda grazie al sistema X-LOCK senza chiave
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Applicazione | rettifica del metallo |
| Modello | pro metal bonded grinding disc for small angle grinders (x-lock), 125 x 6 x 22,23 mm |
| Serie | pro metal |
| Grano | 30 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione