36+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51743 125 X 3 X 22,23 7100140057
Dischi da sbavo flessibili 3M™ Cubitron™ II
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100140057
Rubix:999190300024276
Produttore:7100140057

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Spessore | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 36+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51743 125 X 3 X 22,23 7100140057
I dischi da sbavo flessibili Cubitron II offrono un taglio più rapido e meno della metà dell'usura rispetto al nostro migliore disco da sbavo flessibile. Il primo disco da sbavo flessibile al mondo con tecnologia rivoluzionaria 3M Precision Shaped Grain, un abrasivo innovativo caratterizzato da forme microreplicate che tagliano il metallo per una lavorazione più veloce, durano più a lungo e provocano meno riscaldamento rispetto agli abrasivi tradizionali.
Il 3M™ Cubitron™ II disco da sbavo flessibile è pensato per velocizzare il più possibile gli interventi di molatura, formatura e sabbiatura su svariati materiali metallici. Sfrutta 3M Precision Shaped Grain che taglia in modo rapido e a freddo, offrendo comunque una flessibilità migliorata.
Punti di forza
Destinati a interventi di molatura, formatura e sabbiatura su numerosi materiali metallici;3M™ Precision Shaped Grain offre un tasso di taglio eccellente e flessibilità migliorata rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso;Il legame con la resina aiuta a mantenere la resistenza e le prestazioni durante le operazioni di rettifica;Disponibili in una vasta gamma di dimensioni e grane
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
| Modello | 51743 |
| Serie | cubitron™ ii flex grind wheels |
| Grano | 36 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione