Riferimenti
Norton:66252811018
Rubix:160000000154989
EAN:5900442875110


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 6,5 mm |
Dettagli del prodotto : 66252811018 A24R-125X6.5X22.23-T27 NOR-BDX
Queste mole BDX di Norton per smerigliatrici angolari offrono prestazioni affidabili per la sbavatura di metallo e acciaio inox.
Progettate per i professionisti, garantiscono prestazioni efficienti a un prezzo competitivo, ideali per i settori dell'edilizia, delle costruzioni e dell'industria.Caratteristiche: queste mole BDX si distinguono per il design robusto e l'efficienza della sbavatura. Lo spessore di 6,5 mm assicura un'eccellente durata, ideale per applicazioni intensive. Compatibili con le smerigliatrici angolari, offrono un'elevata precisione nella lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile.
Queste mole combinano prestazioni e affidabilità comprovate per soddisfare le richieste degli ambienti industriali più esigenti.Specifiche: - Diametro: 125 mm - Spessore: 6,5 mm - Diametro del foro: 22,23 mm - Materiali compatibili: acciaio, acciaio inox - Macchine compatibili: smerigliatrici angolariInformazioni sulmarchio: Sin dalla sua fondazione nel 1885, Norton si è affermata come protagonista nel campo delle soluzioni abrasive. Con un forte impegno per l'innovazione e la qualità, il marchio sviluppa prodotti che combinano prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze dei professionisti. Con una presenza globale e una gamma completa di abrasivi, Norton continua a migliorare la produttività e a garantire risultati accurati per un'ampia varietà di applicazioni.
Progettate per i professionisti, garantiscono prestazioni efficienti a un prezzo competitivo, ideali per i settori dell'edilizia, delle costruzioni e dell'industria.Caratteristiche: queste mole BDX si distinguono per il design robusto e l'efficienza della sbavatura. Lo spessore di 6,5 mm assicura un'eccellente durata, ideale per applicazioni intensive. Compatibili con le smerigliatrici angolari, offrono un'elevata precisione nella lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile.
Queste mole combinano prestazioni e affidabilità comprovate per soddisfare le richieste degli ambienti industriali più esigenti.Specifiche: - Diametro: 125 mm - Spessore: 6,5 mm - Diametro del foro: 22,23 mm - Materiali compatibili: acciaio, acciaio inox - Macchine compatibili: smerigliatrici angolariInformazioni sulmarchio: Sin dalla sua fondazione nel 1885, Norton si è affermata come protagonista nel campo delle soluzioni abrasive. Con un forte impegno per l'innovazione e la qualità, il marchio sviluppa prodotti che combinano prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze dei professionisti. Con una presenza globale e una gamma completa di abrasivi, Norton continua a migliorare la produttività e a garantire risultati accurati per un'ampia varietà di applicazioni.
Punti di forza
- Prestazioni costanti per la sbavatura di metallo e acciaio inox - Design robusto per una maggiore durata - Compatibilità con le smerigliatrici angolari per una grande versatilità.
Applicazioni
Questi prodotti sono ideali per lavori di smerigliatura e sbavatura nei settori dell'edilizia, delle costruzioni e dell'industria. Progettati per lavorare efficacemente su acciaio e acciaio inossidabile, garantiscono risultati precisi e costanti, anche in condizioni di lavoro intensive.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 6,5 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Applicazione | rettifica dell'acciaio inox / acciaio |
| Modello | a 24 r-bf27 |
| Serie | bdx |
| Grano | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione