Riferimenti
Norton:66252828038
Rubix:160000000154985
EAN:5900442875318


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 6,5 mm |
Dettagli del prodotto : 66252828038 A24R-115X6.5X22.23-T27 NOR-BDX
Norton ha una reputazione globale per i suoi prodotti abrasivi di alta qualità e mirati al lavoro. BDX, la gamma standard di mole per macchine portatili e fisse, offre all'utente soluzioni eccellenti per la maggior parte delle applicazioni a un prezzo molto competitivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 6,5 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Applicazione | sbavatura |
| Modello | a 24 r-bf27 |
| Serie | bdx metal |
| Grano | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore