Riferimenti
Tyrolit:34046132
Rubix:160000000793077
EAN:9003170020374

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
Dettagli del prodotto : DISCO DA SGROSSATURA PREMIUM 27E 150X7X22,23 A24Q-BFX 34046132
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 272 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore