Riferimenti
Norton:66252833206
Rubix:160000000155069
EAN:3157622874636


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 66252833206 A24S-230X7.0X22.23-T27 NOR-SB5
Disc Grinding for angle grinder - METAL INOX - Norton Super Bleue 5 - 230x7x22.23mm
Punti di forza
-Facilità di smerigliatura e comfort d'uso sulle smerigliatrici angolari
1200W e +
Lunga durata ed elevata asportazione
In tempi record: soluzione per l'aumento della produttività
Ottimizzata per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox per impieghi gravosi
1200W e +
Lunga durata ed elevata asportazione
In tempi record: soluzione per l'aumento della produttività
Ottimizzata per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox per impieghi gravosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Applicazione | dischi da taglio; sbavatura |
| Modello | super blue 5 |
| Serie | super blue 5 |
| Grano | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione