DISCO DA SGROSSATURA PREMIUM 27E 125X7X22,23 A24Q-BFX 34046131
Disco sbavatore Comfort Start***
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tyrolit:34046131
Rubix:160000000793076
EAN:9009010022423

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
Dettagli del prodotto : DISCO DA SGROSSATURA PREMIUM 27E 125X7X22,23 A24Q-BFX 34046131
Per acciaio/acciaio inossidabile.
Lavoro veloce e confortevole.
Dimensioni: 125 x 7 x 22,33 mm.
Specifiche: A24Q-BFX.
Punti di forza
Piacevole avvio e maggiore comfort di lavoro grazie al bordo "comfort start".
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 189 g |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Modello | a24q-bfx |
| Serie | premium 2in1 |
| Grano | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore