DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51751 230 X 7 X 22,23 MM 7100141099
Catena a doppio rullo Rexnord
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:51751
Rubix:999190300024152
Produttore:7100141099
EAN:4054596444126

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCHI DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51751 230 X 7 X 22,23 MM 7100141099
Il disco sbavatore 3M Silver è costituito da una miscela di grani ceramici e dalla tecnologia 3M di grani orientati, profilati e calibrati. Viene utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la rimozione di saldature, la smussatura, la sbavatura e la sgorbiatura. Facile da usare, non richiede alta pressione.
Il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver è il nostro disco di Tipo 27, progettato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore, che consente di effettuare un taglio rapido e uniforme durante la molatura e la rimozione di materiale pesante su acciaio inox, acciaio dolce, leghe per il settore aerospaziale e altro ancora.
Punti di forza
Permette di lavorare su un numero maggiore di pezzi in un tempo minimo. Dura molto più a lungo di un disco abrasivo convenzionale.
Applicazioni
I dischi di smerigliatura con mozzo offset 3M™ Silver sono la scelta ideale per applicazioni come la costruzione di navi e ferrovie, serbatoi e imbarcazioni, metalli strutturali fabbricati, produzione di macchine e fabbricazione di metalli in generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
| Modello | silver t27 (type 27) |
| Serie | 3m™ silver |
| Grano | 36 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione