66252828136 A24R-230X6.4X22.23-T27 NOR-BDX

Mola sbavatrice BDX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252828136
Rubix:999190300031640
EAN:3157629736906
66252828136 A24R-230X6.4X22.23-T27 NOR-BDX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252828136 A24R-230X6.4X22.23-T27 NOR-BDX


Norton ha una reputazione globale per i suoi prodotti abrasivi di alta qualità e mirati al lavoro. BDX, la gamma standard di mole per macchine portatili e fisse, offre all'utente soluzioni eccellenti per la maggior parte delle applicazioni a un prezzo molto competitivo.

Punti di forza

Ideale per la lavorazione del metallo e dell'acciaio inossidabile
Gamma non inquinante
Adatta al taglio di pietra, mattoni, cemento e asfalto

Applicazioni

Sbavatura standard. Grana di ossido di allumina.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore6,4 mm
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Applicazionea 24 p
Modellobda 64
Seriebdx
Grano24
6,91 IVA esclusa
/ Unità
8,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione