DISCO DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51748 125 X 7 X 22,23 MM 7100141086

Catena a doppio rullo Rexnord

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51748
Rubix:999190300024546
Produttore:7100141086
EAN:04054596443884
DISCO DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51748 125 X 7 X 22,23 MM 7100141086

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA SBAVO SILVER T27 / P.N. 51748 125 X 7 X 22,23 MM 7100141086


Il disco sbavatore 3M Silver è costituito da una miscela di grani ceramici e dalla tecnologia 3M di grani orientati, profilati e calibrati. Viene utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la rimozione di saldature, la smussatura, la sbavatura e la sgorbiatura. Facile da usare, non richiede alta pressione.
Il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver è il nostro disco di Tipo 27, progettato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore, che consente di effettuare un taglio rapido e uniforme durante la molatura e la rimozione di materiale pesante su acciaio inox, acciaio dolce, leghe per il settore aerospaziale e altro ancora.

Punti di forza


Permette di lavorare su un numero maggiore di pezzi in un tempo minimo. Dura molto più a lungo di un disco abrasivo convenzionale.

Applicazioni

I dischi di smerigliatura con mozzo offset 3M™ Silver sono la scelta ideale per applicazioni come la costruzione di navi e ferrovie, serbatoi e imbarcazioni, metalli strutturali fabbricati, produzione di macchine e fabbricazione di metalli in generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoceramica
Applicazioneprestazioni elevate
Modellosilver dcgw t27 125x7x22,23mm wl
Serie3m™ silver dcgw (advanced series abrasives)
Grano36