36+ DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 98291 230 X 7 X 22,23 7100303979

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:98291
Rubix:999250403001282
Produttore:7100303979
EAN:04064035078867
36+ DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 98291 230 X 7 X 22,23 7100303979

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36+ DISCHI DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 98291 230 X 7 X 22,23 7100303979


Set di serraggio TOLLOK
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Punti di forza



∙ Coppie medio-basse ∙ Tempi di installazione ridotti ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo, far scorrere l'albero e serrare il controdado alla coppia di serraggio, quindi fissarlo con una rondella di sicurezza. Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoceramica
Modellocubitron™ 3 depressed center grinding wheel
Seriecubitron™ 3 performance abrasives
Grano36
€ 23,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione