DISCO DA TAGLIO D.115X1,6 A46TZ 187170
A 36 TZ 230X2X22,23 K S GER A 36 TZ dischi da taglio 230 x 2 x 22,23 mm diritti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Klingspor:187170
Rubix:999200630020248
EAN:4014855053605

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO D.115X1,6 A46TZ 187170
A 36 TZ Dischi da taglio 230 x 2 x 22,23 mm diritti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Modello | a 46 tz special |
| Serie | kronenflex |
| Grano | 46 |
| Codice doganale | 68042218 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore