36+ DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 43616 125 X 7 X 22,23 7100312955

Disco da molatura con mozzo decentrato 3M™ Cubitron™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:43616
Rubix:999260302000195
Produttore:7100312955
EAN:4064035137069
36+ DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 43616 125 X 7 X 22,23 7100312955

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36+ DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON T27 43616 125 X 7 X 22,23 7100312955


Il disco da molatura 3M™ Cubitron™ 3 è un disco con legante rigido e durevole a asportazione eccezionalmente rapida per l'asportazione pesante di saldature e altre applicazioni di molatura intensive. Utilizzando un mozzo decentrato per permettere la molatura a qualsiasi angolazione, questo disco funziona bene su quasi tutti i materiali ed è appositamente formulato per acciaio inossidabile, acciaio dolce e leghe aerospaziali. Inoltre, il disco da molatura con mozzo decentrato 3M™ Cubitron™ 3 possiede grani profilati calibrati 3M ristrutturati che utilizzano innovazioni esclusive nella tecnologia di legame molecolare progettata con strutture angolari appuntite che si fratturano continuamente per formare punte affilate. Rispetto agli abrasivi convenzionali, la sua forma triangolare, con bordi vivi e taglienti, consente tagli più rapidi riducendo al contempo il rischio di surriscaldamento e prolungando la durata del disco. Gli abrasivi prestazionali 3M™ Cubitron™ sono progettati per i professionisti che richiedono di più dal loro equipaggiamento. Scoprite così la prossima generazione di prestazioni abrasive scegliendo il disco da molatura con mozzo decentrato 3M™ Cubitron™ 3.

Punti di forza

ULTRA RESISTENTE : progettato per l'asportazione pesante di saldature e altre applicazioni di molatura intensive su quasi tutti i materiali, pur essendo appositamente formulato per acciaio inossidabile, acciaio dolce e leghe aerospaziali.
PRESTAZIONI MIGLIORATE : offre una velocità di taglio fino al 14 % superiore rispetto agli abrasivi 3M™ Cubitron™ II, contribuendo a ridurre il tempo e la pressione necessari per svolgere il lavoro.
MENO SOSTITUZIONI : asporta fino a 2 volte più materiale rispetto agli abrasivi prestazionali 3M™ Cubitron™ II.
DUREVOLE : progettato per durare più a lungo rispetto ai suoi principali concorrenti.
GRANI PROFILATI CALIBRATI 3M RISTRUTTURATI : utilizza grani profilati calibrati ristrutturati con una tecnologia di legame molecolare, con strutture angolari appuntite che si fratturano continuamente per formare punte affilate in modo da consumarsi uniformemente, funzionare a freddo e ottimizzare la frattura del minerale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoceramica
Format27
Modello43616
Seriecubitron™ 3
Grano36
10,61 IVA esclusa
/ Unità
12,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione