DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON3, 98418, 36+, T27, 180 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303980

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:98418
Rubix:999250612002582
Produttore:7100303980
EAN:4064035078850
DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON3, 98418, 36+, T27, 180 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303980

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON3, 98418, 36+, T27, 180 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303980


Set di serraggio TOLLOK
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Punti di forza


∙ Coppie da medie a elevate ∙ Ampie tolleranze

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti cromate fino a quando l'anello interno entra in contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Quindi serrare le viti di serraggio gradualmente e uniformemente in senso trasversale fino a raggiungere la coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Modello3m™ cubitron™ 3 depressed center grinding wheel, 98418 (type 27)
Seriecubitron™ 3 depressed center grinding wheels
Grano36
€ 17,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione