DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO 99306 36+ T27 115X7X22.23MM 7100303983

3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:99306
Rubix:999241125004975
Produttore:7100303983
EAN:04064035078812
DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO 99306 36+ T27 115X7X22.23MM 7100303983
Riepilogo info tecniche
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22,2 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO 99306 36+ T27 115X7X22.23MM 7100303983


Il 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel è un disco a legante rigido eccezionalmente veloce e durevole per la rimozione pesante di saldature e altre applicazioni di smerigliatura gravose. Utilizzando un centro ribassato che consente di smerigliare ad ogni angolazione, questo disco funziona bene su quasi tutti i materiali ed è formulato appositamente per l'uso su acciaio inossidabile, acciaio dolce e leghe aerospaziali. Inoltre, il 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel è alimentato da 3M Re-Engineered Precision Shaped Grain che sfrutta innovazioni proprietarie nella tecnologia di legame molecolare progettate con strutture angolari e affilate che si fratturano continuamente per formare punte taglienti. Queste punte pulite e affilate aiutano a creare un abrasivo che taglia più velocemente, lavora a temperature più basse e dura molto più a lungo rispetto agli abrasivi convenzionali. I 3M™ Cubitron™ Performance Abrasives sono realizzati per i professionisti che necessitano di di più dal loro equipaggiamento — vivi la prossima generazione di prestazioni abrasive scegliendo il 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel.
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Punti di forza


• PER IMPIEGHI PESANTI: Progettato per la rimozione pesante di saldature e altre applicazioni di smerigliatura gravose su quasi tutti i materiali, ed è formulato appositamente per l'uso su acciaio inossidabile, acciaio dolce e leghe aerospaziali.

• PRESTAZIONI MIGLIORATE: Offre fino al 14% di aumento della velocità di taglio rispetto ai 3M™ Cubitron™ II Abrasives per contribuire a ridurre il tempo e la pressione necessari per portare a termine il lavoro.

• MENO SOSTITUZIONI: Rimuove fino a 2x più materiale rispetto ai 3M™ Cubitron™ II Performance Abrasives.

• LUNGA DURATA: Progettato per durare più a lungo rispetto ai principali concorrenti.

• 3M RE-ENGINEERED PRECISION-SHAPED GRAIN: Utilizza Re-Engineered Precision Shaped Grain con tecnologia di legame molecolare progettata con strutture angolari e affilate che si fratturano continuamente per formare punte taglienti per usurarsi in modo uniforme, lavorare a temperature più basse e ottimizzare la frammentazione del minerale.

Applicazioni

Smerigliatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22,2 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoceramica
Applicazionesmerigliatura
Formadisco abrasivo con centro ribassato (tipo 27, t27)
Modello3m™ cubitron™ 3 depressed center grinding wheel, 99306
Velocità massima13300 rpm
Seriecubitron™ 3
Grano36
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,25 IVA esclusa
/ Unità
11,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore