80+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51742 115 X 3 X 22,23 7100140059

Dischi da sbavo flessibili 3M™ Cubitron™ II

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:AB01072
Rubix:999190300025034
Produttore:7100140059
EAN:08850304194941
80+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51742 115 X 3 X 22,23 7100140059

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Spessore3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 80+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51742 115 X 3 X 22,23 7100140059


I dischi da sbavo flessibili Cubitron II offrono un taglio più rapido e meno della metà dell'usura rispetto al nostro migliore disco da sbavo flessibile. Il primo disco da sbavo flessibile al mondo con tecnologia rivoluzionaria 3M Precision Shaped Grain, un abrasivo innovativo caratterizzato da forme microreplicate che tagliano il metallo per una lavorazione più veloce, durano più a lungo e provocano meno riscaldamento rispetto agli abrasivi tradizionali.
Il 3M™ Cubitron™ II disco da sbavo flessibile è pensato per velocizzare il più possibile gli interventi di molatura, formatura e sabbiatura su svariati materiali metallici. Sfrutta 3M Precision Shaped Grain che taglia in modo rapido e a freddo, offrendo comunque una flessibilità migliorata.

Punti di forza

Destinati a interventi di molatura, formatura e sabbiatura su numerosi materiali metallici;3M™ Precision Shaped Grain offre un tasso di taglio eccellente e flessibilità migliorata rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso;Il legame con la resina aiuta a mantenere la resistenza e le prestazioni durante le operazioni di rettifica;Disponibili in una vasta gamma di dimensioni e grane

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Spessore3 mm
Tipo di abrasivoceramica
Modelloab01072
Seriecubitron™ ii flexible
Grano80
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione