CRS RUOTE CONVOLUTE PER FINITURA METALLI FS-WL MINERALE S, DUREZZA 2 200X50X75MM 7000046083
Ruota per finitura Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:18758
Rubix:999190300024155
Produttore:7000046083
EAN:00048011187587

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Spessore | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CRS RUOTE CONVOLUTE PER FINITURA METALLI FS-WL MINERALE S, DUREZZA 2 200X50X75MM 7000046083
Le 3M™ Finishing Wheel tipo S sono l'ideale per ottenere finiture particolari quali satinatura, finitura semilucida su acciaio o per l'eliminazione della discolorazione successiva a saldature TIG/MIG
Ruota 3M™ FS-WL, grazie alla loro costruzione aperta ed alla loro conformabilità sono perfette per completare al meglio le operazioni di finitura e satinatura
Punti di forza
Carburo di silicio;Costruzione convoluta;Colore grigio;La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota;La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni di finitura, lucidatura, finitura spazzolata rettilinea e mascheratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Spessore | 75 mm |
| Tipo di abrasivo | carburo di silicio |
| Applicazione | finitura e satinatura di metalli, in particolare acciaio inox (eliminazione colorazione bluastra da saldature mig/tig per versione tipo s). |
| Forma | ruota convoluta |
| Modello | fs-wl 2s crs |
| Velocità massima | 4500 rpm |
| Serie | fs-wl |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Grano | grosso |
| Forma costruttiva | ruota convoluta (tessuto-non-tessuto arrotolato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione