36+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51745 180 X 4 X 22,23 7100140058

Dischi da sbavo flessibili 3M™ Cubitron™ II

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100140058
Rubix:999190300024272
Produttore:7100140058
EAN:08850304194972
36+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51745 180 X 4 X 22,23 7100140058

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Spessore4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 36+ DISCHI DA SBAVO FLESSIBILI T27 CUBITRON II P.N. 51745 180 X 4 X 22,23 7100140058


I dischi da sbavo flessibili Cubitron II offrono un taglio più rapido e meno della metà dell'usura rispetto al nostro migliore disco da sbavo flessibile. Il primo disco da sbavo flessibile al mondo con tecnologia rivoluzionaria 3M Precision Shaped Grain, un abrasivo innovativo caratterizzato da forme microreplicate che tagliano il metallo per una lavorazione più veloce, durano più a lungo e provocano meno riscaldamento rispetto agli abrasivi tradizionali.
Il 3M™ Cubitron™ II disco da sbavo flessibile è pensato per velocizzare il più possibile gli interventi di molatura, formatura e sabbiatura su svariati materiali metallici. Sfrutta 3M Precision Shaped Grain che taglia in modo rapido e a freddo, offrendo comunque una flessibilità migliorata.

Punti di forza

Destinati a interventi di molatura, formatura e sabbiatura su numerosi materiali metallici;3M™ Precision Shaped Grain offre un tasso di taglio eccellente e flessibilità migliorata rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso;Il legame con la resina aiuta a mantenere la resistenza e le prestazioni durante le operazioni di rettifica;Disponibili in una vasta gamma di dimensioni e grane

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Spessore4 mm
Tipo di abrasivoceramica
Modelloab01075
Seriecubitron™ ii flexible grinding wheel (flexible afbraamschijf)
Grano36
10,91 IVA esclusa
/ Unità
13,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione