62011634-MOLE DA SBAVO E 115-7 PSF STEEL

E 115-7 A 30 P PSF/22,23 dischi da sbavare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pferd Tools:E 115-7 PSF STEEL
Rubix:160000000714212
Produttore:62011634
EAN:4007220470510
62011634-MOLE DA SBAVO E 115-7 PSF STEEL

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 62011634-MOLE DA SBAVO E 115-7 PSF STEEL


Spessore del disco 1,9 mm per operazioni di taglio e sbavatura veloci Spessore del disco 3,5/2,8 mm per applicazioni difficili e massima durata adatto a smerigliatrici angolari di tutti i tipi di potere abrasivo: corindone A

Punti di forza

Grande facilità di smerigliatura e buona durata. Rimozione di materiale ad alte prestazioni anche con una pressione di appoggio ridotta.

Applicazioni

Materiali lavorabili: Acciaio, ghisa. Smerigliatura di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, smussatura, sbavatura, smerigliatura di saldature angolari. Adatto a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7,2 mm
Tipo di abrasivoossido di alluminio
Modelloe 115-7 psf steel
Serieuniversal line psf
Codice doganale68042218
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione