DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON3, 98452, 36+, T27, 150 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303981

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:98452
Rubix:999250612002581
Produttore:7100303981
EAN:4064035078843
DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON3, 98452, 36+, T27, 150 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303981

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO CUBITRON3, 98452, 36+, T27, 150 10/PACK, 20 PZ/CARTONE 7100303981


Set di serraggio TOLLOK
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Punti di forza




∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Spessore7 mm
Tipo di abrasivoceramica
Modello98452
Seriecubitron 3
Grano36
€ 12,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione