DISPENSER PER NASTRI DA IMBALLAGGIO SCOTCH H183, 76 MM 7000031099

Dispenser di nastro da imballaggio Scotch® H183

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:H183
Rubix:999250612003121
Produttore:7000031099
EAN:0021200618505
DISPENSER PER NASTRI DA IMBALLAGGIO SCOTCH H183, 76 MM 7000031099

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPENSER PER NASTRI DA IMBALLAGGIO SCOTCH H183, 76 MM 7000031099


Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® può contenere rotoli di nastro lunghi fino a 100 m con una larghezza massima di 72 mm. Il freno regolabile montato sul mozzo controlla la tensione per supportare l'operatore nell'erogazione del nastro lungo la linea di giunzione della scatola e per evitare gli sprechi. Il modello H183, realizzato in plastica e metallo resistente, è robusto abbastanza per essere utilizzato in ambienti di spedizione a elevato volume, magazzini e così via. Un dispenser manuale per nastri da imballaggio Scotch® è uno strumento essenziale per il trattamento, l'imballaggio o la preparazione di prodotti per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, applicazioni industriali generiche, prodotti medicali, manutenzione e riparazione, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, centri di spedizione di e-commerce e di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui sono presenti questi utili strumenti. Oltre all'imballaggio di scatole, sono anche utili per combinazione, rinforzo, avvolgimento e altre operazioni. Una nastratrice portatile è disponibile in una gamma di pesi e dimensioni per quasi ogni esigenza di produzione.
Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H183 ha un design con impugnatura a pistola che consente all'operatore di applicare, tagliare e srotolare un nastro largo fino a 72 mm con un movimento semplice, adoperando una sola mano.

Punti di forza

Impugnatura a pistola per una facilità d'uso con una sola mano;Progettata per applicare nastri con larghezze fino a 72 mm;Il dispenser leggero e portatile è facile da controllare;Un freno per la regolazione del nastro permette di controllarne l'erogazione e la tensione;Per l'imballaggio di cartoni e le operazioni di sigillatura, combinazione, rinforzo e avvolgimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio680 g
Larghezza72 mm
Materialeplastica e metallo
23,06 IVA esclusa
/ Unità
28,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione