PACK DISPENSER 50MM 06076-00001-01

Dispenser

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:06076-00001-01
Rubix:999260114002162
EAN:4042448203854
PACK DISPENSER 50MM 06076-00001-01

Documenti

Dettagli del prodotto : PACK DISPENSER 50MM 06076-00001-01


The Tesapack® 6074 and 6076 packaging hand dispensers are practicle tape dispensers that can be used with Tesapack® packaging tapes in 66m long rolls in either 38mm or 50mm width. The dispensers have a robust metal housing and are equipped with a plastic contact roller which applies pressure firmly as it is applied from the roll. Tilting the dispenser cuts the tape with the serrated blade.

Punti di forza

•Metal housing•|Plastic contact roller•|Easy to use

Informazioni tecniche


Attributi
22,78 IVA esclusa
/ Unità
27,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione