DISPENSER PER CHIUSURA SACCHETTI FINO A 12 MM 06256-00000-02
Tesa Chiusura per sacchetti - rossa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:06256-00000-00
Rubix:999260114002161
EAN:4042448270450

Dettagli del prodotto : DISPENSER PER CHIUSURA SACCHETTI FINO A 12 MM 06256-00000-02
Tesa Chiusura per sacchetti - rossa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16750 g |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
