H180 DISPENSER MANUALE CON FRIZIONE PER NASTRI FINO A 50MM 0 7000146617
Dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:H180
Rubix:999190300024021
Produttore:7000146617
EAN:08021684155444
Documenti
Dettagli del prodotto : H180 DISPENSER MANUALE CON FRIZIONE PER NASTRI FINO A 50MM 0 7000146617
Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è leggero, resistente, portatile, facile da usare e manuale. Questo dispenser per nastri da imballaggio presenta un design con impugnatura a pistola che consente all'operatore di applicare, tagliare e rifinire il nastro in un movimento fluido con una sola mano. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è realizzato in metallo e plastica resistente, con una resistenza adeguata per l'utilizzo in ambienti di spedizione a elevato volume. Il freno regolabile del nastro con montaggio su mozzo, consente il controllo della tensione e dell'erogazione per una sigillatura efficace degli imballaggi e permette all'operatore di erogare il nastro lungo la linea di giunzione della scatola, evitando gli sprechi. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è adatto per nastri con larghezza di 2 pollici (48/50 mm) per applicazioni di imballaggio e può erogare fino a 60 yard (55 m) di nastro da imballaggio. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è uno strumento necessario per il trattamento, l'imballaggio e la preparazione di prodotti per la distribuzione. Magazzini, impianti industriali, centri di spedizione per e-commerce e outlet di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui questi strumenti vengono utilizzati. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è stato progettato per offrire una soluzione resistente dalle prestazioni costanti e superiori.
Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è un dispenser manuale per nastri, portatile. Questo dispenser per nastri da imballaggio è dotato di un'impugnatura a pistola per una facile applicazione. Consente di fissare, rotolare, rifinire e strappare in un unico movimento fluido. La struttura leggera e robusta di questo dispenser per nastri da imballaggio dà vita a uno strumento resistente eppure portatile per sigillatura, assemblaggio, rinforzo e avvolgimento.
Punti di forza
Il design dell'impugnatura a pistola con una sola mano, consente una facile applicazione;La struttura in plastica e metallo crea un utensile robusto e resistente;Un dispenser leggero che offre una soluzione portatile;Il freno regolabile e montato sul mozzo consente il controllo della tensione e dell'applicazione;Garantisce prestazioni costanti ed eccezionali
Applicazioni
Scotch Box Sealing Tape Dispenser H180 is a portable, lightweight, easy-to-operate, hand-held tape dispenser
Scotch Box Sealing Tape Dispenser H180 allows operator to apply 2 inch wide tape for box sealing tape applications
Scotch Box Sealing Tape Dispenser H180 allows operator to apply 2 inch wide tape for box sealing tape applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore