DISPENSER PER NASTRO A BASSO RUMORE SCOTCH H150, GRIGIO, 48 MM 7000056829

NASTRO DA 3 M CON DISPENSER MANUALE H150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000056829
Rubix:999250612003171
Produttore:7000056829
DISPENSER PER NASTRO A BASSO RUMORE SCOTCH H150, GRIGIO, 48 MM 7000056829

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm

Dettagli del prodotto : DISPENSER PER NASTRO A BASSO RUMORE SCOTCH H150, GRIGIO, 48 MM 7000056829


Lo Scotch® Low Noise Hand Dispenser H150 è un dispenser manuale comodo e leggero, progettato specificamente per l'uso in aree isolate dal rumore. Una barra di pressione caricata a molla preme continuamente il rotolo di nastro contro il rullo centrale del dispenser, guidando al contempo il nastro verso l'esterno, con un'angolazione che riduce al minimo il fastidioso rumore prodotto dai nastri in polipropilene. Il dispenser ha una comoda impugnatura a pistola che consente all'operatore di applicare, tagliare e strappare il nastro con un unico movimento fluido e con una sola mano. Questo dispenser leggero utilizza nastri di larghezza fino a 48/50 mm ed è facile da ricaricare. Costruito con robusti componenti in plastica e metallo, è dotato di una lama affilata in acciaio al carbonio per tagliare il nastro in modo pulito e veloce. Il dispenser manuale di nastro adesivo Scotch® è uno strumento essenziale quando i prodotti vengono lavorati, riconfezionati o preparati per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, industria generale, medicale, ufficio, MRO, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, spedizioni di e-commerce e punti vendita al dettaglio sono alcuni dei luoghi in cui si trovano questi utili strumenti. Oltre a sigillare le scatole, sono utili anche per combinare, rinforzare, impacchettare e per altre operazioni.
Il dispenser Scotch® Tape H150 è dotato di un esclusivo regolatore di pressione che riduce il rumore durante lo svolgimento. Questo regolatore, caricato a molla, preme sempre il rotolo di nastro contro l'anima del dispenser, guidando al contempo il nastro, con un'angolazione che riduce al minimo i rumori sgradevoli.

Punti di forza

Funziona in modo semplice e silenzioso, il che la rende adatta alle aree sensibili al rumore; l'impugnatura a pistola garantisce un facile utilizzo con una sola mano; gestisce rotoli di larghezza fino a 50 mm; robusta plastica e metallo. Leggera per un uso facile e controllato;Per sigillare scatole, combinare, rinforzare e impacchettare

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
19,94 IVA esclusa
/ Unità
24,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione