178302-TRASDUTTORE DI POSIZIONE MME-MTS-1250-TLF-AIF
Displacement Encoder
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MME-MTS-1250-TLF-AIF
Rubix:160000000574877
Produttore:178302
EAN:4052568144067

Documenti
Dettagli del prodotto : 178302-TRASDUTTORE DI POSIZIONE MME-MTS-1250-TLF-AIF
Trasduttore di posizione MME-MTS-1250-TLF-AIF Digitale, con trasduttore di posizione assoluto, corsa utile elettrica 1250 mm, per controllore assi SPC-200 Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Principio di misurazione trasduttore di posizione=digitale, Temperatura ambiente=-40 - 75 °C, Velocit max. di movimento=10 m/s, Accelerazione max. di movimento=200 m/s2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 24 V |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 75 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3289,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4013,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione