527466-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q4E-P-M8

Sensore di pressione SDE5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE5-D10-O-Q4E-P-M8
Rubix:160000000596579
Produttore:527466
EAN:4052568162603
527466-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q4E-P-M8

Riepilogo info tecniche

Materialepa, pom rinforzato
Tipologiasensore di pressione
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 527466-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q4E-P-M8


Sensore di pressione SDE5-D10-O-Q4E-P-M8 Con versione spina M8. Autorizzazione=(* Marchio RCM, * c UL us - Riconosciuto (OL)), Marchio CE (vedere la dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso86,63 g
Materialepa, pom rinforzato
Tipologiasensore di pressione
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Paese d'origineCH
Codice doganale90262020
66,88 IVA esclusa
/ Unità
81,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore