527460-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q4E-P-M8
Sensore di pressione SDE5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDE5-V1-O-Q4E-P-M8
Rubix:160000000596575
Produttore:527460
EAN:4052568162566

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pa, pom rinforzato |
|---|---|
| Tipologia | sensore di pressione |
| Tensione, min. | 15 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 527460-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q4E-P-M8
Sensore di pressione SDE5-V1-O-Q4E-P-M8 per vuoto con versione con spina M8. Autorizzazione=(* Marchio RCM, * c UL us - Riconosciuto (OL)), Marchio CE (vedere la dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x40x150 mm |
|---|---|
| Peso | 84,07 g |
| Materiale | pa, pom rinforzato |
| Tipologia | sensore di pressione |
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore