527457-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q4-P-M8

Sensore di pressione SDE5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE5-V1-O-Q4-P-M8
Rubix:160000000596573
Produttore:527457
EAN:4052568162542
527457-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q4-P-M8

Riepilogo info tecniche

Materialepa, pom rinforzato
Tipologiasensore di pressione
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 527457-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q4-P-M8


Sensore di pressione SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Per il vuoto, con connettore M8. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84,39 g
Materialepa, pom rinforzato
Tipologiasensore di pressione
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Paese d'origineCH
Codice doganale90262020
68,14 IVA esclusa
/ Unità
83,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione