527464-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q6-P-M8

Sensore di pressione SDE5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE5-D10-O-Q6-P-M8
Rubix:160000000596578
Produttore:527464
EAN:4052568162597
527464-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q6-P-M8

Riepilogo info tecniche

Materialepa, pom rinforzato
Tipologiasensore di pressione
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 527464-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q6-P-M8


Sensore di pressione SDE5-D10-O-Q6-P-M8 Con versione spina M8. Autorizzazione=(* Marchio RCM, * c UL us - Riconosciuto (OL)), Marchio CE (vedere la dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x30x100 mm
Peso83,85 g
Materialepa, pom rinforzato
Tipologiasensore di pressione
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Paese d'origineCH
Codice doganale90262020
68,15 IVA esclusa
/ Unità
83,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione