152631-TRASDUTTORE DI POSIZIONE MLO-POT-750-TLF

Encoder di spostamento MLO-POT-TLF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MLO-POT-750-TLF
Rubix:160000000574847
Produttore:152631
EAN:4052568117559
152631-TRASDUTTORE DI POSIZIONE MLO-POT-750-TLF

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto, acciaio, alluminio pressofuso, plastica
Tipologiaencoder di spostamento
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152631-TRASDUTTORE DI POSIZIONE MLO-POT-750-TLF


Trasduttore di posizione MLO-POT-750-TLF Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Principio di misurazione trasduttore di posizione=Analogico, Temperatura ambiente=-30 - 100 °C, Corrente di circuito consigliata=< 1 µA, Corrente di circuito intermittente max.=10 mA

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)960x90x90 mm
Peso1400 g
Materialelega di alluminio battuto, acciaio, alluminio pressofuso, plastica
Tipologiaencoder di spostamento
Tensione, min.10 V
Tensione, max.42 V
Paese d'origineDE
Codice doganale85371098
1108,16 IVA esclusa
/ Unità
1351,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione