DISTANZIOMETRO LASER 873167

Distanziometro laser 60 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:873167
Rubix:999190400155687
EAN:3660338268076
DISTANZIOMETRO LASER 873167

Riepilogo info tecniche

Portata60 m
Precisione1,5 mm
Classe del laser2

Documenti

Dettagli del prodotto : DISTANZIOMETRO LASER 873167


Misura in modo affidabile distanze fino a 60 mHa uno schermo LCD con retroilluminazione perfettamente leggibile e si spegne automaticamente in caso di inutilizzo.Permette:- addizioni/sottrazioni- volumi e superfici- tavola pitagorica- altezza grazie a un procedimento di misurazione indiretto- misurazione continuaIndicatore: Schermo LCD con retroilluminazioneCampo di misura: 0,05 - 60 mPrecisione di misurazione: + 1,5 mmRisoluzione: 1 mmUnità di misura: m, in, ftSpegnimento automatico dopo circa 180 s Indice di protezione: IP20Dimensioni: 124x49x27 mmPeso: 130 gAlimentazione: 2 x 1,5 V AAA, LR03Borsa inclusa GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Portata60 m
Precisione1,5 mm
Classe del laser2
95,30 IVA esclusa
/ Unità
116,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione