MISURATORE LASER TLM40 - PORTATA 12 M STHT77666-0

Misuratore laser TLM40

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:STHT77666-0
Rubix:999210129017548
EAN:3253560776664
MISURATORE LASER TLM40 - PORTATA 12 M STHT77666-0

Riepilogo info tecniche

Portata12 m
Precisione6 mm
Classe del laserklasa 2 (iec/en 60825-1:2014)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MISURATORE LASER TLM40 - PORTATA 12 M STHT77666-0


Schermo nero con numerazione in bianco per una migliore visibilita' anche in condizioni di forte luminosita' Portata: da 15 cm a 12 metri Funzioni: distanza, misurazione continua Misurazioni in mm e pollici Semplice operativita' con un solo bottone Rivestimento in gomma per una migliore presa Precisione: ? 6 mm a 10 metri Batteria interna al Litio per maggiore autonomia 

Punti di forza

•One-button operation for point and click measurement function
Ultra-compact and lightweight for ease of use and convenience
Runs on internal LI-ION battery for longer runtime - no need to change batteries (approx. 1000 measurements on a full charge)
USB charging available
Black screen with white letters for better visibility in brighter conditions
IP54 rated for better protection against dust and water splash

Informazioni tecniche


Attributi
Portata12 m
Precisione6 mm
Classe del laserklasa 2 (iec/en 60825-1:2014)
Alimentazione3,7 V
Colore del laserrosso
Campo di misurazione0,16 - 12 m
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore