GCL2-15 + BM3 CLIP + VALIGETTA 0601066E02
Laser a punti e linee GCL 2-15 Professional
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GCL 2-15 (0601066E02)
Rubix:999190700001936
Produttore:0601066E02
EAN:3165140837224





Riepilogo info tecniche
| Portata | 15 m |
|---|---|
| Precisione | 0,3 mm |
| Classe del laser | class 2 |
Dettagli del prodotto : GCL2-15 + BM3 CLIP + VALIGETTA 0601066E02
Compatto e versatile per tutti i lavori di livellamento a breve distanza Linee laser orizzontali e verticali e due punti verticali centrati ben visibili Linee laser posizionabili intorno ai punti verticali centrati Utilizzo estremamente flessibile con il supporto multifunzione girevole RM 1 Professional per l'allineamento delle linee laser e molteplici opzioni di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata | 15 m |
|---|---|
| Precisione | 0,3 mm |
| Classe del laser | class 2 |
| Alimentazione | 1,5 V |
| Colore del laser | rosso |
| Campo di misurazione | up to 15 m (line working range); up to 10 m (top and bottom plumb points). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 257,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione