Riferimenti
Roebuck:862415
Rubix:170000000539298
EAN:3660338171031
Dettagli del prodotto : DISTANZIOMETRO LASER 862415
Norma EN 60825-1
Apparecchi che consentono misurazioni precise fino a 30 m (da 0,05 a 30 m).
Pressione di misurazione: +/- 2 mm
Unità di misurazione: m, in, ft
Laser Classe II
Classe di protezione: IP 52
Arresto automatico del laser dopo 20 s e spegnimento totale dell'apparecchio dopo 5 min.
Dimensioni (LxHxP): 38x148x20 mm
Peso (g): 111 (con batterie)
Alimentazione: 3V, 2x Micro, LR03/AAA
Oltre alle misurazioni "tipiche", questo telemetro consente la visualizzazione di:
- Misurazione continua
- Misura della superficie
- Funzione pitagorica
- Misura del volume (contenuto)
- Misura indiretta (altezza)
È inoltre provvisto di una funzione Somma/Sottrazione
Batteria inclusa
GARANZIA 2 ANNI
Apparecchi che consentono misurazioni precise fino a 30 m (da 0,05 a 30 m).
Pressione di misurazione: +/- 2 mm
Unità di misurazione: m, in, ft
Laser Classe II
Classe di protezione: IP 52
Arresto automatico del laser dopo 20 s e spegnimento totale dell'apparecchio dopo 5 min.
Dimensioni (LxHxP): 38x148x20 mm
Peso (g): 111 (con batterie)
Alimentazione: 3V, 2x Micro, LR03/AAA
Oltre alle misurazioni "tipiche", questo telemetro consente la visualizzazione di:
- Misurazione continua
- Misura della superficie
- Funzione pitagorica
- Misura del volume (contenuto)
- Misura indiretta (altezza)
È inoltre provvisto di una funzione Somma/Sottrazione
Batteria inclusa
GARANZIA 2 ANNI
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata | 30 m |
|---|---|
| Precisione | 2 mm |
| Classe del laser | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


