MISURATORE LASER 50M FMHT77165-0

Misurazione laser della distanza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMHT77165-0
Rubix:999220722041094
EAN:3253560771652
MISURATORE LASER 50M FMHT77165-0

Riepilogo info tecniche

Portata50 m
Precisione1,5 mm
Classe del laserclass 2 (iec/en 60825-1:2014)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MISURATORE LASER 50M FMHT77165-0


Punti di forza

•50 metre working range
Auto power save mode to preserve battery power
Black LCD screen with clear white characters for excellent visibility in brighter environments
Easy to use, two-button operation
Internal Lithium-Ion battery can be fully charged in 2.5 ore
La batteria interna ricaricabile agli ioni di litio garantisce un'autonomia impressionante: fino a 1000 misurazioni per carica
Classificazione IP40 contro l'ingresso di polvere e acqua
Unità di misura metriche e imperiali
Calcoli di distanza, area e volume
Robusto alloggiamento in sovrastampo per una migliore presa e una maggiore longevità del prodotto

Informazioni tecniche


Attributi
Portata50 m
Precisione1,5 mm
Classe del laserclass 2 (iec/en 60825-1:2014)
Colore del laserrosso
Campo di misurazione0,2 - 50 m (7,9 in - 165 ft)
96,00 IVA esclusa
/ Unità
117,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione