MISURA DA 0,15 A 30 METRI, DWHT77100-XJ (FLASH OFFER)

Misuratore di distanza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DWHT77100-XJ
Rubix:999231113005689
EAN:3253561771002
MISURA DA 0,15 A 30 METRI, DWHT77100-XJ (FLASH OFFER)

Riepilogo info tecniche

Portata30 m
Precisione3 mm
Classe del laserclass 2 (iec/en60825-1: 2014)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MISURA DA 0,15 A 30 METRI, DWHT77100-XJ (FLASH OFFER)


Il DWHT77100 è un misuratore di distanza laser garantito e resistente, con un campo di lavoro di 30 metri. L'unità ha una precisione di 3 metri a 10 metri e dispone di calcoli di area, volume e Pitagora, oltre che di misure metriche e imperiali per un'ampia gamma di applicazioni. Il funzionamento a due pulsanti rende questo LDM facile e veloce da usare, mentre il rivestimento in gomma lo rende resistente in cantiere.

Punti di forza

-Calcolo dell'area, del volume e di Pitagora - Versatilità del prodotto per un'ampia gamma di applicazioni
Sovrastampo in TPE per una presa sicura e una protezione antiscivolo
Compatto e leggero per una facile conservazione
Foro per l'aggancio a cordicelle/anelli per evitare cadute accidentali
Funziona con 2 batterie AAA (in dotazione)

Informazioni tecniche


Attributi
Portata30 m
Precisione3 mm
Classe del laserclass 2 (iec/en60825-1: 2014)
Alimentazione1,5 V
Colore del laserrosso
Campo di misurazione0,2 - 30 m
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione