2094-DISTRIBUTORE ROTANTE GF-1/4

Distributore rotante GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GF-1/4
Rubix:160000000577987
Produttore:2094
EAN:4052568000066
2094-DISTRIBUTORE ROTANTE GF-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore rotante gf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2094-DISTRIBUTORE ROTANTE GF-1/4


Distributore rotante GF-1/4 Con un'alimentazione fissa per l'aria e quattro uscite rotanti Dimensione nominale=11,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=-0,95 - 10 bar, Max. velocità=300 1/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x48x42 mm
Peso263,5 g
Tipologiadistributore rotante gf
Paese d'origineBG
Codice doganale84798997
152,48 IVA esclusa
/ Unità
186,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione