B6 - E.V.ENOVA MONO 5/2 SOL-DIFF D.6 24V DC PNP 230652003602

ELETTRODISTRIBUTORE SERIE ENOVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:2306.52.00.3602
Rubix:999180300021283
B6 - E.V.ENOVA MONO 5/2 SOL-DIFF D.6 24V DC PNP 230652003602

Riepilogo info tecniche

Tipologiae.v. enova mono 5/2 sol-diff ø6 24v dc pnp
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : B6 - E.V.ENOVA MONO 5/2 SOL-DIFF D.6 24V DC PNP 230652003602


ELETTROVALVOLA ENOVA N°Vie / N°Posizioni: 5/2 Funzione: BISTABILE Dimensione: TUBO 6 Collegamenti: PNP

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiae.v. enova mono 5/2 sol-diff ø6 24v dc pnp
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica700 l/min
Materialenbr
Campo di pressioneda vuoto a 10 bar max; pilota 2,5–7 bar max
Dimensioni dell'attacco3/8
66,83 IVA esclusa
/ Unità
81,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione