00986269-ARTICOLO SQ2A31-51-C6-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ2A31-51-C6-Q
Rubix:999221025048618
00986269-ARTICOLO SQ2A31-51-C6-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986269-ARTICOLO SQ2A31-51-C6-Q


The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ2*3*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso166 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
106,20 IVA esclusa
/ Unità
129,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione