00095751-BASE MANIFOLD SS5Q23-06FD0-D-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SS5Q23-06FD0-D-Q
Rubix:999211122051920
Produttore:SS5Q23-06FD0-D-Q

Documenti
Dettagli del prodotto : 00095751-BASE MANIFOLD SS5Q23-06FD0-D-Q
The SQ series 5/2 and 5/3 electric distributors have been designed for applications requiring high speed and frequency, long service life and precise response time. The SQ series offers remarkable response times of 12 ms max for the SQ1000 model, 20 ms max for the SQ2000 model and a lifespan of 200 million cycles. A wide range of options are available.
SS5Q23-F, manifold ad innesto serie 2000, kit connettore D-sub
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Tipologia | unità plug-in |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione