00037285-ARTICOLO SS5YJ3-41-08-C4F-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SS5YJ3-41-08-C4F-Q
Rubix:999221025033608
EAN:3618036205640
00037285-ARTICOLO SS5YJ3-41-08-C4F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollettore di base
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00037285-ARTICOLO SS5YJ3-41-08-C4F-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza in termini di ingombro e di superiorità nelle prestazioni, che conferisce a questa serie un reale valore aggiunto. Sia che venga utilizzata su base di montaggio o come valvola individuale, il suo profilo stretto aumenta la flessibilità progettuale e riduce lo spazio richiesto. Il distributore SYJ utilizza un pilotaggio a basso consumo (0.5 watts in standard), il che riduce drasticamente la generazione di calore. Ciò migliora le prestazioni, diminuisce i costi di esercizio e consente un controllo diretto tramite i relè di uscita di un PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con indicatori luminosi e protezione del circuito contro le sovratensioni. I distributori della serie SYJ possono essere configurati su basi multiple o singolarmente su basi, offrendo così un'ampia gamma di soluzioni adatte alle vostre esigenze ingegneristiche.
SS5YJ3, serie 3000, manifold con base multipla, cablaggio individuale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologiacollettore di base
Numero di porte5
Portata volumetrica86 l/min
Paese d'origineJP
€ 137,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione