19707-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-3/8-B

Elettrovalvola MFH-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3G-3/8-B
Rubix:160000000579638
Produttore:19707
EAN:4052568003623
19707-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola aria
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19707-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-3/8-B


Elettrovalvola MFH-5/3G-3/8-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola = 5/3 chiuso, tipo di azionamento = portata nominale elettrica, Standard = 2000 l/min, pressione di esercizio = 3-10 bar, struttura design = pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x45x264 mm
Peso793 g
Tipologiaelettrovalvola aria
Numero di porte5
Portata volumetrica2200 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
478,96 IVA esclusa
/ Unità
584,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione